Få mere at vide
Uvex™ Street Hoody Jacket 7403-Nachtblau
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid
Brand: Uvex™ 8930912
597.31 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Let softshell jakke uvex perfektionere
- Farve: sort/blå
- Materiale: 94% polyester, 6% spandex indvendigt: 100% polyester, mesh
- Åndbart, vand- og vindafvisende materiale, aftagelige ærmer, stående krave, reflekterende uvex logo
- Reflekterende rør
- Størrelser: S-XXXL
- Plejevejledning: - 30 °C vaskbar, umulig er klorering og - tørretumbler - strygning 1 point

Tekniske data
X-Large | |
Polyester | |
Lynlås | |
Almindelig jakke |
Mænds | |
Blå | |
Genanvendelig | |
260 g/m² |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.