missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Stophaner, lige boring, med PTFE-stik
Klik for at se tilgængelige muligheder
Plug Bore:
1,5 mm
4 mm
6 mm
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12541-1
- Med PTFE-stik og gevindholder
- En lige boring
- Materiale: borosilikatglas 3.3
- Lækagerate iht. til DIN 12540-1
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 6 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion