missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Mono

Artikelnummer. 15889571 Shop alle Sampling Systems produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
80 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15889571

Brand: Sampling Systems™ 8920H450S

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Mono is ideal for taking cross sectional or point samples of liquids.

  • Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Suitable for taking cross sectional samples
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Available in 2 different lengths
  • Push the sampler into the product, ensuring the sampler is in the open position
  • Push the sampler against the base of the container to close the valve
  • Remove the sampler and pour out the liquid into a suitable container
  • No cross contamination
  • No cleaning required

Tekniske data

Produkttype Liquid Sampler
Materiale HDPE
Inkluderer Valve at one end
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Engangs Single-use
Sterilitet Sterile
Diameter (metrisk) Udvendig 21 mm
Længde (metrisk) 450 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.