missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Bio Prøveudtagningsske buet
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17220624 Shop alle Bürkle produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17220624

Brand: Buerkle™ 53791023

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Velegnet til en lang række forskellige medier, herunder pulvere, granulater, pastaer og væsker. Den vinklede skeform er også god til at nå ind i hjørnerne af en beholder.

  • Det lange håndtag på plastikskeen gør det muligt at tømme rester fra store beholdere nemt og kan også nå ind på steder, der er svære at nå, såsom jerrycans med smal hals.
  • Produkt fremstillet af vedvarende råvarer
  • Bio-PE, hvid
  • Individuelt pakket og eventuelt steriliseret
  • Håndtagslængde 300 mm
  • Til engangsbrug
  • Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Mængde 10
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Curved
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Certificeringer/compliance Overholder EU's fødevarekrav og FDA-regler
Engangs Engangsbrug
Produkttype Prøvetager
Længde (metrisk) håndtag 300 mm
Materiale Bio-PE
Håndtag Type Langskaftet
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.