missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Tubing

Artikelnummer. 12882983
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
4,5 mm
4,7 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,3 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,5 mm
3,7 mm
4 mm
4,1 mm
4,2 mm
4,5 mm
4,8 mm
5 mm
5,2 mm
6 mm
6,4 mm
7,0 mm
7 mm
7,2 mm
7,7 mm
7,95 mm
8,0 mm
8,2 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11,2 mm
11,3 mm
12 mm
12,7 mm
14 mm
14,4 mm
15,4 mm
15,9 mm
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
19,1 mm
22,4 mm
25,4 mm
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
1,75 mm
2 mm
2,0 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Pakke med 15
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12882983

Brand: Thermo Scientific™ TSR0200100P

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Udfør forskellige applikationer med højkvalitets silikoneslange lavet af giftfrit materiale.

Perform various applications with high-quality silicone tubing made from nontoxic material.

  • Laserætset batchkode for nem sporbarhed
  • Ideel til brug med peristaltiske pumper
  • Kan autoklaveres eller tørvarmesteriliseres
  • 15m længde
  • Fremstillet i ISO Klasse 7 rent værelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Oversigt Silikoneslange
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Samlet længde (engelsk) 49 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Meget fleksibel
Produkttype Fleksibel slange
Mængde Hver
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.