missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Står stabilt
- Beskyttet mod udledning
- Steriliseret
- Med mærkningsfelt
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Ideel til prøver tilgængelige som væsker, pulvere, faste stoffer og pastaer, velegnet til fødevarer og kan fryses |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. pakke | 500 |
| Permeabilitet | Tæt lukning |
| Mængde | 500/Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 229 x 152 mm |
| Højde (metrisk) | 229 mm |
| Produkttype | Prøvepose |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?
