missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propper Steri-Wrap™ II Sterilization Wrap

Artikelnummer. 12307249
Encompass
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (engelsk):
12 tommer
Bredde (engelsk):
12 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12307249

Brand: Propper 118909A

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Steri-Wrap™ II is a light weight cellulose based wrap designed for greater drapeability in steam and ethylene oxide sterilization cycles. Efficient microbial barrier, high-level of protection against fluids and particles. Highly permeable meaning no wet packs.

  • Steri-Wrap™ is cellulose based sterilization wrap available in three grades for keeping packages safe and secure during the sterilization process.
  • Steri-Wrap™ II is light weight wrap designed for great drapeability.
  • Steri-Wrap™ is designed to be virtually link free with tightly anchored fibers.
  • Wrap is reversible and features excellent liquid repellency.
  • Steri-Wrap™ can be used in steam or ethylene oxide sterilization.
  • Variety of strength of fabric to meet your needs.

Tekniske data

Autoklaverbar Autoclavable
Farve Blue, Green
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) Hospital, clinic and professional offices
Materiale Non-woven Fabric
Sterilitet Non-sterile
Dimensioner (L x B) 12 x 12 in. (30.4 x 30.4 cm)
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.4 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.4 cm
Produkttype Steri-Wrap II
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.