missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ Static Dissipative Polyester Thermal Transfer Labels for M611, BMP61 and BMP71

Artikelnummer. 11532745
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Højde (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
12,7 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Lodret gentagelse (metrisk):
8,3 mm
9,5 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,9 mm
Bredde (metrisk):
6,4 mm
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Form Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
11532745 5,1 mm Rektangel 8,3 mm 12,7 mm 1 rulning
11562755 5,1 mm Rektangel 8,3 mm 16,5 mm 1 rulning
11522765 6,4 mm Rektangel 9,5 mm 19,1 mm 1 rulning
11582725 6,4 mm Firkant 9,5 mm 6,4 mm 1 rulning
11588893 6,4 mm Rektangel 9,5 mm 38,1 mm 1 rulning
11572745 7 mm Rektangel 10,2 mm 12,7 mm 1 rulning
11572775 9,5 mm Rektangel 12,7 mm 25,4 mm 1 rulning
11522785 12,7 mm Rektangel 15,9 mm 25,4 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11532745 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 018321
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Polyester labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.

TLS2200™ parts can also be printed on the BMP™71 Label Printer provided the roll adapter (M71-ADAPT) is used.

Tekniske data

Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance UL and CSA Approved
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White
Slutte Gloss
Materiale Static Dissipative Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification
Til brug med (udstyr) BMP™61, BMP™71, and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermal Labeling Systems
Etiketter pr. række 1
Mængde 750 Labels
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +120°C
Tykkelse (metrisk) 0.09 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 8,3 mm
Bredde (metrisk) 12,7 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 12.7 mm
Højde (metrisk) 5,1 mm
Højde (metrisk) printbart område 5.1 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.