missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard stativ til opretstående fryser, 32 mm kassehøjde
Alle ansehen TENAK Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Holder:
Kasser
Array:
10 x 4
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 3
6 x 4
6 x 5
7 x 3
7 x 4
7 x 5
8 x 3
8 x 4
8 x 5
9 x 4
missing translation for 'unitSize'
Hver
Beschreibung
- Mål den indvendige højde og dybde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
- Stativ kan bruges med alle frysermærker
- Konstrueret af rustfrit stål
Spezifikation
Spezifikation
| Array | 6 x 4 |
| Holder | Kasser |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 24 |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Dimensioner (L x B x H) | 560 x 139 x 216 mm |
| Højde (metrisk) | 32 mm (kasse) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur