missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tenak™ Standard stativ til opretstående fryser, 32 mm kassehøjde
Shop alle TENAK produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
Kasser
Array:
10 x 4
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 3
6 x 4
6 x 5
7 x 3
7 x 4
7 x 5
8 x 3
8 x 4
8 x 5
9 x 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mål den indvendige højde og dybde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
- Stativ kan bruges med alle frysermærker
- Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 8 x 5 |
| Holder | Kasser |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 40 |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Dimensioner (L x B x H) | 683 x 139 x 288 mm |
| Højde (metrisk) | 32 mm (kasse) |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion