missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tenak™ Standard stativ til opretstående fryser, 32 mm kassehøjde
Shop alle TENAK produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
Kasser
Array:
10 x 4
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 3
6 x 4
6 x 5
7 x 3
7 x 4
7 x 5
8 x 3
8 x 4
8 x 5
9 x 4
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
- Mål den indvendige højde og dybde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
- Stativ kan bruges med alle frysermærker
- Konstrueret af rustfrit stål
Specifications
Specifications
| Array | 5 x 5 |
| Holder | Kasser |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 25 |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Dimensioner (L x B x H) | 683 x 139 x 180 mm |
| Højde (metrisk) | 32 mm (kasse) |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction