missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tenak™ Standard stativ til mikrotiterplader, til opretstående frysere, 25 mm hyldehøjde

Artikelnummer. 15280974 Shop alle TENAK produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
Mikrotiterplader (24)
Mikrotiterplader (30)
Mikrotiterplader (32)
Mikrotiterplader (36)
Mikrotiterplader (40)
Mikrotiterplader (42)
Mikrotiterplader (44)
Mikrotiterplader (48)
Mikrotiterplader (50)
Mikrotiterplader (56)
Mikrotiterplader (60)
Mikrotiterplader (70)
Mikrotiterplader (72)
Mikrotiterplader (84)
Array:
10 x 4
10 x 5
10 x 6
10 x 7
11 x 4
12 x 5
12 x 6
12 x 7
15 x 5
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
8 x 4
8 x 5
8 x 6
8 x 7
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15280974

Brand: Tenak™ TE27580

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Standardstativ i rustfrit stål til brug i opretstående frysere er designet til at holde mikrotiterplader.

  • Til brug i opretstående frysere
  • Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
  • Konstrueret af rustfrit stål

Tekniske data

Højde (metrisk) 25 mm
Dimensioner (L x B x H) 630 x 135 x 159 mm
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
Holder Mikrotiterplader (42)
Array 6 x 7
Materiale Rustfrit stål
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.