missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tenak™ Standard stativ til mikrotiterplader, til opretstående frysere, 25 mm hyldehøjde
Shop alle TENAK produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
Mikrotiterplader (24)
Mikrotiterplader (30)
Mikrotiterplader (32)
Mikrotiterplader (36)
Mikrotiterplader (40)
Mikrotiterplader (42)
Mikrotiterplader (44)
Mikrotiterplader (48)
Mikrotiterplader (50)
Mikrotiterplader (56)
Mikrotiterplader (60)
Mikrotiterplader (70)
Mikrotiterplader (72)
Mikrotiterplader (84)
Array:
10 x 4
10 x 5
10 x 6
10 x 7
11 x 4
12 x 5
12 x 6
12 x 7
15 x 5
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
8 x 4
8 x 5
8 x 6
8 x 7
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug i opretstående frysere
- Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
- Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 360 x 135 x 159 mm |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Holder | Mikrotiterplader (24) |
| Array | 6 x 4 |
| Materiale | Rustfrit stål |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion