missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Stainless Steel, Duplex, ASTM A182 Grade F51, S31803, ARMI∣MBH
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Grade∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Niobium∣Nitrogen∣Phosphorus∣Silicon∣Tungsten∣Vanadium |
| Mængde | 50 g |
| Vægt | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Niobium 0.02 %∣Phosphorus 0.023 %∣Carbon 0.031 %∣Cobalt 0.032 %∣Tungsten 0.035 %∣Vanadium 0.06 %∣Copper 0.15 %∣Nitrogen 0.185 %∣Silicon 0.29 %∣Manganese 1.53 %∣Molybdenum 3.28 %∣Nickel 5.76 %∣Chromium 22.4 % |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion