missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Dryppande i rustfrit stål
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B x H):
230 x 135 x 55 mm
340 x 210 x 60 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 230 x 135 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 230 x 135 x 55 mm |
| Højde (metrisk) | 55 mm |
| Længde (metrisk) | 230 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Instrumentbakke |
| Bredde (metrisk) | 135 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Form | Rektangulær |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion