missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML E1
Shop alle Ohaus produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Masse:
200 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- OIML klasse E1 tilbyder høj nøjagtighed med snævre tolerancer og garanteret usikkerhed 1/3 af tolerancen
- Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en højpoleret spejllignende finish
- Der er lavet vægte fra 1 gram til 20 kg Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
- Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie, hvilket beskytter din investering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Intet certifikat |
| Materiale | Troemner Alloy 8 |
| Masse | 5 g |
| Tolerance | 0.016 mg |
| Inkluderer | Beskyttende etui |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion