missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ SSH3 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18314109 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18314109 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18314109 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00054961T02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål SSH3
Synonym EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, FLJ10928, FLJ20515, FLJ42240, hSSH-3L, protein phosphatase Slingshot homolog 3, slingshot 3, slingshot homolog 3 (Drosophila), SSH3, SSH3L, SSH-3L, SSH-like protein 3
Gen symbol SSH3
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.