missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
TERUMO SR STRAIGHT FEP Intravenous Catheters SURFLO™
Beskrivelse
- The Surflo I.V. Catheters are made out of medical grade EFTE
- The materials of the Surflo™ I.V. Catheters are carefully selected to ensure a stable form during punctures under difficult conditions
- Short PIVC with an ETFE catheter tube and stainless steel internal needle
- Precisely tapered and siliconised catheter for smooth advancement of the catheter
- Catheter with X-ray contrast strips for higher patient safety when placement goes wrong
- The flashback chamber confirms needle tip entry into the vessel
- The large range in catheters and related obturators allows most appropriate choice of product for a wide range of applications
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | ETFE, Stainless Steel (Needle) |
| Farve | Yellow |
| Nålemåler | 24 G |
| Latex fri | Yes |
| Længde (engelsk) Nål | 0.75 in. |
| Længde (metrisk) | 19 mm |
| Produkttype | IV Catheter |
| Engangs | Single-use |
| Til brug med (udstyr) | IV Lines |
| Tilslutningstype | Leur Slip |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?