missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Integra Biosciences™ Spinner Bottles

Artikelnummer. 10378901
Encompass
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10378901

Brand: Integra Biosciences™ 182101

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
The CELLSPIN is a moisture-resistant stirrer for cultivating cells in spinner bottles with culture volumes from 100mL to 1L. It offers a wide range of stirring options for accurate optimisation and control of culture conditions. The speed (5rpm to 75rpm) and other stirring parameters can be individually programmed and modified at any time via the control unit, which is located outside of the incubator. In case of power failure or accidental disconnection of control and spinner units an alarm system is activated.
  • The stirring unit is suitable for four flask sizes (100mL, 250mL, 500mL, 1L)
  • The medium oxygenation is improved and detrimental shear forces are minimised owing to the special design of the spinner flasks
  • Durable: no damage resulting from the incubator moisture owing to the sealed stirring unit and the removable control unit
  • The cultivation success is maximised thanks to a wide range of stirring options
  • Efficient documentation is possible through automatic data recording
  • Process security is increased by the instrument failure alerting function For accurate optimisation of cell cultivation in spinner bottles.

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Til brug med (udstyr) For accurate optimization of cell cultivation in spinner bottles.
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.