missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Spectromelt™ A 14, Supelco™

Artikelnummer. 15857870
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Vægt (metrisk):
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk)
15857870 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15857870 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1117241000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

51% Di-lithium tetraborate/ 27% lanthane(III) oxide/ 12% lithium metaborate/ 10% lithium fluoride

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Vægt (metrisk) 1 kg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.