missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, 330 mm
Klik for at se tilgængelige muligheder
Specifik gravitationsområde:
0,700 til 0,770
0,760 til 0,830
0,820 til 0,890
0,880 til 0,950
0,940 til 1,010
1.000 til 1.070
1.060 til 1.130
1.120 til 1.190
1.180 til 1.250
1.240 til 1.310
1.300 til 1.370
1.360 til 1.430
1.420 til 1.490
1.480 til 1.550
1.720 til 1.790
Beskrivelse
- Underafdelinger: 0,0005
- Ca. Længde: 330 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Specific Gravity Hydrometer |
| Inkrementer | 0.0005 |
| Længde (metrisk) | 33 cm |
| Materiale | Glas |
| Specifik gravitationsområde | 1.360 til 1.430 |
| Standardiseringstemperatur | 15,6 °C (60 °F) |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion