missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hellma™ Specielle optiske glas mikroceller
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikrocelle |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Materiale | Specielt optisk glas |
| Bredde (metrisk) interiør | 2mm |
| Mængde | 2 Pakke |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 200 til 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion