missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
SKR-ADR-L er et miljøvenligt, bærbart spildsæt, der leveres i en holdbar gennemsigtig taske med skulderrem.
- Designet til små spild af industrielle væsker, undtagen meget aggressive syrer og ætsende stoffer.
- Fyldt med miljøvenlige Re-Form sorbenter, fremstillet af mindst 70% genanvendt avispapir og rå cellulosemateriale, giver den overlegen absorberende evne til lavere pris.
- Den kræver et minimum af opbevaringsplads, men indeholder alle sorbenter, der er nødvendige for at håndtere et lille spild, og socs til at holde spildet tilbage – puder og puder til oprydningen.
- Den holdbare gennemsigtige pose gør det nemt at tjekke spildresponsen.
- Hurtig og nem adgang til sorbenterne sikrer en hurtig respons takket være lynlåsen, som åbner hele fronten af tasken.
- Indhold: 35 puder (41 x 51 cm), 1 soc (7,6 cm x 122 cm), 1 soc (7,6 cm x 244 cm), 1 pude (43 x 48 cm), 4 puder (25 x 25 cm), 1 par handsker og 2 affaldsposer.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Kapacitet (engelsk) | 21.926 gal. |
| Type | Absorberende vedligeholdelsessæt |
| Til brug med (udstyr) | Nødudslipsindsats |
| Inkluderer | 35 puder (41 x 51 cm), 1 Soc (7,6 x 122 cm), 1 Soc (7,6 x 244 cm), 1 pude (43 x 48 cm), 4 puder (25 x 25 cm), 1 par handsker og 2 affaldsposer. |
| Model- | Universel sorbent |
| Alternativt varenummer | SKR-ADR-L |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?