missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hirschmann™ Reserve Buretter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Beskrivelse
- For Schilling buretter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Længde (metrisk) | 330 mm |
| Til brug med (udstyr) | Schilling Titreringsenheder |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Type | Automatisk Buret |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion