missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sorbic acid potassium salt |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.36g/mL |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 150.2 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?