missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3M™ Solus™ 2000-serien
Klik for at se tilgængelige muligheder
Ramme farve:
Blå
Grå/rød
Linsefarve:
Klar
Rød
Linsebelægning:
Anti-dug
Ridsefast
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Justerbare skraldestænger
- Polycarbonat linse absorberer 99,9% af UVA- og UVB-stråler
- Opfylder kravene i EN166-2001-standarden som en effektbedømt brille
- Opfylder kravene i EN166-2001-standarden som et slagbedømt brille
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Ridsefast |
| Oversigt | S2001ASP-BLU |
| Linsefarve | Klar |
| Ramme farve | Blå |
| Mængde | 20/Cs. |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Plast |
| Rammetype | Halv ramme |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion