Få mere at vide
Sodium phosphate, tribasic, anhydrous, tech.
Beskrivelse
Natriumphosphat, tribasisk bruges i sæber, rengøringsmidler, fotografiske fremkaldere, blødgøringsmidler og kedelkalkfjernere. Det bruges som et fødevaretilsætningsstof, som rengøringsmidler, som et proteinudfældningsmiddel og en aktiv ingrediens i flusmidler designet til at deoxygenere non-ferro-metaller til støbning. Det bruges til at fremstille chloreret trinatriumphosphat ved at reagere med natriumhypochlorit og bruges som desinfektionsmiddel og blegemiddel. Desuden bruges det i mælkeerstatninger og til at hæmme skimmelsvamp. Derudover er det ansat i keramikproduktion. Det bruges også til konservering af biologisk aktive jordprøver og fraktionering af nukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate, tribasic, anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 kg |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Insoluble in ethanol and carbon disulfide. |
| Formel vægt | 163.94 |
| Grad | Teknisk |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Udseende | White powder |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.