missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Nitrite, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Beskrivelse
Anbefalet opbevaring
+5°C to +30°C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Nitrite |
| Smeltepunkt | 280°C (decomposition) |
| Farve | White |
| pH | 9 (100g/L, H2O, 20°C) |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | 820g/L |
| Formel vægt | 69 |
| Procent renhed | >99.0% |
| Grad | ACS |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?