missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Natriumnitrit, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 320°C (1013 hPa) |
| Smeltepunkt | 284°C |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | min. 97.0% |
| Tæthed | 2.168 g/cm³ (20°C) |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion