missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
natriumjodid,≥ 99 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Iodide |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| Formel vægt | 149.9 |
| Grad | ACS-reagens |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium Iodide, ACS
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium iodide
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion