missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate, EMSURE™, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate |
| Fysisk form | Crystals |
| Mængde | 25 kg |
| Procent renhed | 99.0 to 102.0% |
| Grad | ACS |
| Emballage | Fiber Carton |
| Tæthed | 2.04 g/3 (20 °C) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?