missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Chloride, ACS, 99.5% min, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Chloride |
| Navn note | For ACS analysis |
| Farve | Colorless |
| Fysisk form | Crystalline |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99.5% min. |
| Formel vægt | 58.44 |
| Procent renhed | ≥99.5% |
| Grad | ACS |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?