missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumbenzoat, 99%, til biokemi
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium benzoate |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | C6H5CO2Na |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 15,8718 |
| Opløselighedsinformation | (1 M in water) Clear colorless to light yellow |
| Formel vægt | 144.11 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Benzoic acid, sodium salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion