missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Skytec™ Single Use Glove AQL 0.65 TX565

Artikelnummer. p-200132674
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30689992 X-Small
30689995 Small
30689993 Medium
30689996 Large
30689997 X-Large
30689990 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30689992 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. SKG00565IB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Premium performance, powder-free, extended cuff with 100% Nitrile

Skytec TX565 is dual certified (Industrial and Medical), extremely strong and with a higher chemical and puncture resistance than regular nitrile disposables

  • 100% premium quality nitrile
  • Palm thickness 0.14 mm, weight 8.5 g (size M), 240 mm long
  • High resistance to penetration and projections of many chemicals
  • Chlorinated inside to offer more comfort and reduce friction when donning
  • Approved for food handling
  • Medical device compliant (MDD 93/42/EEC), conforms to EN455 (all parts)
  • Antistatic properties due to inherent antistatic properties of nitrile
  • Silicone free to allow usage in bonding/painting operations (paints, coatings, primers, adhesives)

Tekniske data

Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455
Kloreret Yes
Applikationer Healthcare, Industrial, Laboratory
Farve Purple
Finger Thickness (English) 4.72 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4.72 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Produkttype Disposable Gloves
Størrelse X-Small
Tykkelse (engelsk) 4.72 in.
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER J, K, P, T
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Handske manchet stil Beaded
Foring Unlined
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.