missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sølvtråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, annealed, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver |
| Farve | Sølv |
| Navn note | Glødet |
| Udseende | Sølvfarvet tråd |
| Mængde | 50 m |
| Lugt | Karakteristik |
| Analyseprocentområde | 99,9% (metalbasis) |
| Form | Wire |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?