missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Silver Chloride, 99%+, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver chloride |
| Smeltepunkt | 455°C |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99%+ |
| Synonym | Silver(1+) chloride |
| Formel vægt | 143.32 |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Plastic bottle |
| Udseende | White powder |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?