missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lenz Laborglasintrumente Silikonegummiforseglinger, Septa

Artikelnummer. 10315411
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk):
22 mm
29 mm
42 mm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10315411

Brand: Lenz Laborglasintrumente 01344245

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Til piercing
  • Til skruelåg med boring
  • Materiale: silikone (VMQ)

Tekniske data

Materiale Silikone
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Diameter (metrisk) 42 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.