missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Roterende silikone viskositetsstandarder, Paragon Scientific™

Artikelnummer. 16030510
Klik for at se tilgængelige muligheder
Viskositet:
10.12 mPa.s (25°C)
100.7 mPa.s (25°C)
100075 mPa.s (25°C)
1003 mPa.s (25°C)
12423 mPa.s (25°C)
251.5 mPa.s (25°C)
30036 mPa.s (25°C)
357.0 mPa.s (25°C)
4.988 mPa.s (25°C)
50.49 mPa.s (25°C)
503.9 mPa.s (25°C)
5034 mPa.s (25°C)
60139 mPa.s (25°C)
75.53 mPa.s (25°C)
Pakningsstørrelse:
600ml
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16030510

Brand: Paragon Scientific VISRT350600

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Specielt formuleret til brug med udstyr med minimal temperaturkontrol. Leveres i 600mL ''klar til brug'' pakker, der er specielt designet til at eliminere rengøring af laboratorieglas, hvilket i sagens natur er vanskeligt på grund af silikonens natur. Disse standarder giver både kalibrerings- og verifikationsmuligheder for testudstyr til rotationsviskosimeter.

  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering
  • 600mL produkt leveret i en ''test in pack''-beholder, der er klar til brug
  • 1 års holdbarhed
  • Sikrer fuld overensstemmelse med international testmetodeprotokol
  • Fuld sporbarhed til nationale standarder
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • Gælder for alle spindler med undtagelse af L1 spindlen, yderligere foranstaltninger bør træffes ved brug af L1 spindlen
  • Sikrere arbejde, mindre rod, mindre spild, højere gennemløb

Tekniske data

Emballage Test i pakkebeholder
Lugt Characteristic odor
Viskositet 357.0 mPa.s (25°C)
Analyt- eller komponentnavne Silicone fluid
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Element Silicone Fluid
Mængde 600 mL

Angivne nominelle værdier

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.