missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Silica standardopløsning, WTW™

Artikelnummer. 11743976
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11743976

Brand: WTW 252472

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Sporbarhed til NIST Yes
Løsningen indeholder Silica
Fysisk form Væske
Koncentration 1000 mg/L
Farve Farveløs
pH 13.5
Kogepunkt 100 °C
Opløselighed Soluble in water
Mængde 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silicon standard solution traceable to SRM from NIST SiO
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.