missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Scharlab Silica gel 60, 0,06 - 0,2 mm, for columnchromatography (70 - 230 mesh ASTM), 5 kg, MA:

Brand:  Scharlab GE0049005P

Silica gel 60, 0,06 - 0,2 mm, for columnchromatography (70 - 230 mesh ASTM), 5 kg, MA:

Produktkode 12459381

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7271.25 DKK
    5175.41 DKK / 5kg
    Save 2095.84 DKK
    28% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.