missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silica Chromabond PCA Adsorbent
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 g |
| Til brug med (applikation) | Stærke Kationer |
| Produkttype | Chromabond PCA Adsorbent |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Materiale | Silica |
| pH-område | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 60Å |
| Overfladeareal (metrisk) | 500 m2 /g |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion