missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Valco One-Piece Fused Silica Adaptere
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med:
Kapillær GC på 0,25 til 0,4 mm OD
Kapillær GC på 0,4 til 0,5 mm OD
Rør 0,4 mm OD
Rør 0,5 mm OD
Rør 0,8 mm OD
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- To størrelser: 1/32 eller 1/16 tommer.
- Hver størrelse fås til en række af kapillære ydre diametre
- Leveres i pakker med fem (5)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Farve | Sort |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/32 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Kapillær gaskromatografi |
| Model- | FS0.4-5 |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Til brug med | Kapillær GC på 0,25 til 0,4 mm OD |
| Materiale | Silica |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion