missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Macherey-Nagel™ Valco One-Piece Fused Silica Adaptere

Artikelnummer. 10002991 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med:
Kapillær GC på 0,25 til 0,4 mm OD
Kapillær GC på 0,4 til 0,5 mm OD
Rør 0,4 mm OD
Rør 0,5 mm OD
Rør 0,8 mm OD
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10002991

Brand: Macherey-Nagel™ 724406

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Anbefales til brug i fittings, hvor polyimidhylsteret ikke skal fjernes. Macherey-Nagel™ Valco One-Piece Fused Silica Adaptere bruges i kapillær gaskromatografi (GC) og kan tilsluttes ved hjælp af en kompatibel fitting. Fås i to størrelser til en række kapillarrørsdiametre

  • To størrelser: 1/32 eller 1/16 tommer.
  • Hver størrelse fås til en række af kapillære ydre diametre
  • Leveres i pakker med fem (5)

Tekniske data

Type Adapter
Farve Sort
Diameter (engelsk) Ydre 1/16 tommer.
Til brug med (applikation) Kapillær gaskromatografi
Model- FS1.4-5
Emballagemængde 5 Pakke
Til brug med Rør 0,4 mm OD
Materiale Silica
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.