missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Macherey-Nagel™ Silica 60 Adsorbent

Artikelnummer. 10670542 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 kg
5 kg
Partikelstørrelse:
<0.08 mm
0,025 til 0,04 mm
0,05 til 0,2 mm
63μ m
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Partikelstørrelse unitSize
10670542 1 kg 0,05 til 0,2 mm 1kg
10357981 1 kg <0.08 mm 1kg
10296471 1 kg 0,025 til 0,04 mm 1kg
10023091 1 kg 63μ m 1kg
10154711 5 kg 0,05 til 0,2 mm 5kg
10266571 5 kg <0.08 mm 5kg
10206481 5 kg 0,025 til 0,04 mm 5kg
10727282 5 kg 63μ m 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10670542 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 815320.1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Partikelstørrelse 0,05 til 0,2 mm
Porestørrelse ∼60Å
Teknik Søjlekromatografi
Mængde 1 kg
Overfladeareal (metrisk) ∼500 m2 /g
Type Silica 60
Til brug med (applikation) Lavtrykssøjlekromatografi
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.