missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Uvex™ Signaltaljefrakke 8960-Gul 100%PES

Artikelnummer. p-7232010 Shop alle Uvex produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17256651

Brand: Uvex™ 8937310

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys

  • Materiale: 100% polyester / mesh Sikkerhedsvest af polyester / mesh med plads til logofastgørelse.
  • Velcro fastgørelse, 2 rundtgående reflekterende striber i torsoområdet, reflekterende strimler over skuldrene for bedre synlighed i bøjet position, kantkanter, logopåføring muligt (position: ryg)
  • Certificeret i henhold til EN 20471 X2
  • Størrelse: M (50/52) - XXXL (66/68)
  • Plejeanvisning: 40° C vaskbar, skånsom cyklus (maks. 25 vaske), klorering umulig, strygning umulig, kemisk rensning: P (maks. 20 rengøringscyklusser), tørretumbler umulig
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Lukketype Hook and Loop
Produkttype Vest med høj synlighed
Farve Gul
Størrelse Medium
Materiale Polyester
Tykkelse (metrisk) 140 g/m²
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.