missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Uvex™ Signal Herrebukser 7432-Gul
Shop alle Uvex produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
90
94
98
102
106
110
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Materiale: 67% polyester, 33% bomuld, ca 270 g/m²
- CORDURA™ ved meget belastede dele
- To bag- og to lårlommer med flere værktøjslommer, knæpudelommer på indersiden
- Certificeret knæbeskyttelse klasse 1 i kombination med knæbeskyttere (varenr. 9868900)
- Størrelser: 42 - 64, 90 - 110
- Oversize-tillæg: fra str. 56 og str. 106 + 10 %
- Plejevejledning: 30 °C vaskbar, klor umulig, tørretumbler: Jeg peger, strygning: Jeg peger, renseri: P
- Certificeret i henhold til: EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 110 |
| Køn | Mænds |
| Produkttype | Hi-vis bukser |
| Materiale | Polyester |
| Farve | Gul |
| Sømtype | Tapet |
| Antal lommer | 6 |
| Lukketype | Knapper; Lynlås |
| Engangs | Genanvendelig |
| Tykkelse | 270 g/m² |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion