missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ SHOX 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology, Signal Transduction |
| Mål | SHOX |
| Synonym | GCFXX-linked, PHOGShort stature homeobox-containing protein, Pseudoautosomal homeobox-containing osteogenic protein, short stature homeobox, short stature homeobox protein, SHOXY |
| Gen symbol | SHOX |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion