missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SHOWA S-TEX KV3 skærebestandige strikhandsker
S-TEX KV3-handsken tilbyder et enestående niveau af skærebeskyttelse, mens den bibeholder optimal fingerfærdighed.
Brand: SHOWA S-TEX KV3-09L
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Handsken har en palmedip i naturgummi, der sikrer et overlegent greb i både tørre og våde forhold.
- For maksimal skæremodstand er KV3-handsken lavet med en kombination af rustfrit stålfor, Kevlar fibre og patenteret Hagane Coil-teknologi.
- KV3-handsken er designet til at være figursyet og åndbar, hvilket sikrer maksimal komfort og ydeevne under brug.
Tekniske data
Sømløs strik | |
Sort, Gul | |
Nej | |
Skærbestandige handsker | |
Unisex | |
ASTM F2878 NIVEAU 4 |
Latex | |
Bestemt | |
Aramid strik, Polyester, Rustfri stålfiber | |
Større | |
Strikke |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
SHOWA S-TEX KV3 skærebestandige strikhandsker > Størrelse: Large
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion