missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Justrite Hylde til EN Skab 226-EN 2903, Solid
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Lysegrå
Rustfrit stål
Beskrivelse
- Vælg mellem rustfrit stål eller epoxybelagte hylder
- Valg af monterede eller udtrækkelige hylder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | EN Kabinet 226-EN 2903 |
| Længde (metrisk) | 109 cm |
| Hylde Type | Træk ud |
| Bredde (metrisk) | 42 cm |
| Farve | Lysegrå |
| Produkttype | Hylde |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion