missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
WTW™ SenTix™ 980-P pH-elektrode

Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
120 mm
Beskrivelse
- Digital trådløs IDS pH-kombinationselektrode til præcise, generelle laboratoriemålinger
- Flydende elektrolyt, glasskaft, platintrådforbindelse og integreret temperaturføler
- Pålideligt målte værdier på grund af signalbehandling i sensoren
- Nem udskiftning af elektrode takket være kalibreringsdata gemt inde i sensoren
- Sensorkvalitetsovervågning via integreret QSC-funktion
Tekniske data
Tekniske data
| Knudepunkt | Platinmembran |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Til brug med (applikation) | Præcis IDS pH-måling i Laboratoriet |
| Inkluderer | Stikhoved til AS/IDS-x kabler eller trådløse moduler IDS WLM-S |
| Intern reference | KCl 3 mol/L Ag+ fri |
| membran | Kegle |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 100 °C |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion